AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXPD02X01CON SENS PRES - LUX TRADIZIONALE DA INCASSO - PD02X01CON

copiacopia
EELECTRON SPA - EEXPD02X01CON SENS PRES - LUX TRADIZIONALE DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075319588

Codice prodotto

EEXPD02X01CON

Cod. produttore

PD02X01CON

Produttore

EEX

SENSORE DI PRESENZA CONVENZIONALE – DA INCASSOPD02X01CONÈ un sensore PIR per montaggio ad incasso su soffitto. Il carico è attivato automaticamente quando è rilevato il movimento e la luminosità ambiente è al di sotto del valore di Lux impostato. Non rilevando alcun movimento e dopo aver atteso il tempo di ritardo pre-impostato, il carico sarà spento automaticamente. L’utilizzatore può pre-impostare i valori di luminosità e tempo di sorveglianza attraverso i potenziometri o il sistema IR per il controllo di accensioni e spegnimento automatici con un basso costo iniziale ed un grande risparmio di energia.