AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXPS00D03KNX ALIM. BUS KNX 640MA-TENS.NOM. AC 180-264 - PS00D03KNX

copiacopia
EELECTRON SPA - EEXPS00D03KNX ALIM. BUS KNX 640MA-TENS.NOM. AC 180-264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768483048

Codice prodotto

EEXPS00D03KNX

Cod. produttore

PS00D03KNX

Produttore

EEX

ALIMENTATORE BUS 640 MAPS00D03KNXAlimentatori di linea per la generazione della tensione con un massimo di 64 utenti bus. Con bobina integrata per il disaccoppiamento dell’alimentatore di tensione dal bus. Collegamento alla rete con morsetti a vite. Per il montaggio su binari DIN EN 50022. Il collegamento al bus avviene mediante un morsetto bus.