EELECTRON SPA - EEXTC17B01KNX FAN COIL CONTROLLER 0-10V - TC17B01KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072341810
Codice prodotto
EEXTC17B01KNX
Cod. produttore
TC17B01KNX
Produttore
EEX
L’Unità di controllo è in grado di gestire sistemi Fancoil, riscaldamento a pavimento o carichi generici. A seconda della configurazione del dispositivo, l’unità di controllo Fancoil è utilizzata per sistemi a 2 o 4 tubi, ventole fino a 3 velocità (relè o uscite analogiche 0-10V) sia per il riscaldamento che per il raffreddamento (in modo proporzionale o a valvola elettrotermica). La modalità di controllo è basata su un controllo a 2 step o su un controllore PI a tempo discreto con comparazione setpoint/valore attuale. Le valvole e le ventole possono essere regolate direttamente dai dispositivi. Quando l’unità di controllo Fancoil è usata per il riscaldamento a pavimento, si possono controllare fino a 7 canali, in modalità PI a tempo discreto con comparazione setpoint/valore attuale.