VIMAR S.P.A. - VIW14290.AB Presa per rasoio 230V antibatterico - 14290.AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352499614
Codice prodotto
VIW14290.AB
Cod. produttore
14290.AB
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
67.3 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
49 mm
Con scatola da incasso:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
51.5 mm


