AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010040400 RESISTENZA 1/4 W 8,20 KOHM 1%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 8200 Ohm

  • Potenza - 0.25 W

  • Tolleranza - 1 %

Confezione

  • 200 PZ

EAN

7449077200341

Codice prodotto

ERT010040400

Cod. produttore

010040400

Produttore

ERT

Resistenza:

8200 Ohm

Potenza:

0.25 W

Tolleranza:

1 %

RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 8,20 KOHM 1%. POTENZA:0,25 W A 70°C. TENS. DI LAVORO:250 V COEF. TEMP.:±50ppm/°C. TOLLERANZA:±1% MIL-R 10503F RN55.