AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010106500 RESISTENZA 1/4 W 560 OHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 560 Ohm

  • Potenza - 0.25 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8013768760941

Codice prodotto

ERT010106500

Cod. produttore

010106500

Produttore

ERT

Resistenza:

560 Ohm

Potenza:

0.25 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%