AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010112000 RESISTENZA 1/4 W 5,6 KOHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 5600 Ohm

  • Potenza - 0.25 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449074764426

Codice prodotto

ERT010112000

Cod. produttore

010112000

Produttore

ERT

Resistenza:

5600 Ohm

Potenza:

0.25 W

Tolleranza:

5 %

Resistenza a strato di carbone. • Potenza: 0,25W a 70° • Tensione di lavoro: 250V • Tensione di sovraccarico: 500V