AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010159500 RESISTENZA 1/2 W 2,2 KOHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 2200 Ohm

  • Potenza - 0.5 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070687873

Codice prodotto

ERT010159500

Cod. produttore

010159500

Produttore

ERT

Resistenza:

2200 Ohm

Potenza:

0.5 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%