AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010603400 RESIST.A FILO 5 W 3,30 OHM 5%

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 3.3 Ohm

  • Potenza - 5 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073129189

Codice prodotto

ERT010603400

Cod. produttore

010603400

Produttore

ERT

Resistenza:

3.3 Ohm

Potenza:

5 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 3,30 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.