ELCART DISTRIBUTION - ERT010632000 RESIST.A FILO 10W 15 KOHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 15000 Ohm
Potenza - 10 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
8013768043990
Codice prodotto
ERT010632000
Cod. produttore
010632000
Produttore
ERT
Resistenza:
15000 Ohm
Potenza:
10 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 15 KOHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.