ELCART DISTRIBUTION - ERT010707800 RESIST.A FILO 20W 220 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 220 Ohm
Potenza - 20 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449075282066
Codice prodotto
ERT010707800
Cod. produttore
010707800
Produttore
ERT
Resistenza:
220 Ohm
Potenza:
20 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 220 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.



