ELCART DISTRIBUTION - ERT020047600 CA9MV10-1MA2020-SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001021004635
Codice prodotto
ERT020047600
Cod. produttore
020047600
Produttore
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO. MAX POT. A 40°C:0,15 W. MAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZ.:240°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x10 mm. PERNI:15/106 ÷ 15/110. MANOPOLE:15/152. CA9MV10-1MA2020-SH.