AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020105900 POTEN. 0,25W LIN S.I. 6MM 2,2KOHM - 020105900

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078473553

Codice prodotto

ERT020105900

Cod. produttore

020105900

Produttore

ERT

POTENZIOMETRI A STRATO Dl CARBONE A VARIAZIONE LINEARE. Completamente isolati senza interruttore. Terminali per C.S. albero in adixiteØ 6 mm. Montaggio orizzontalePOTENZA A 40°C:0,25 W. TOLLERANZA:20% fino a 470K. 30% da 1,0M a 2,2M. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. ANG. MECC.:300°±5°. MANOP.:15/1000 - 15/7000. Resistenza: 2,2 KOHM.