ELCART DISTRIBUTION - ERT020120500 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 1,0 KOHM - 020120500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1000 Ohm
Potenza assorbita - 0.25 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449070212167
Codice prodotto
ERT020120500
Cod. produttore
020120500
Produttore
ERT
Resistenza:
1000 Ohm
Potenza assorbita:
0.25 W
Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°



