AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020122000 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 10 KOHM - 020122000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Potenza assorbita - 0.25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024700886

Codice prodotto

ERT020122000

Cod. produttore

020122000

Produttore

ERT

Resistenza:

10000 Ohm

Potenza assorbita:

0.25 W

Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°