AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020122500 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 22 KOHM - 020122500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 22000 Ohm

  • Potenza assorbita - 0.25 W

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449075104283

Codice prodotto

ERT020122500

Cod. produttore

020122500

Produttore

ERT

Resistenza:

22000 Ohm

Potenza assorbita:

0.25 W

Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°