AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT023111000 6187-5K0-10% POTENZIOM. 1W 1 GIRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449071015644

Codice prodotto

ERT023111000

Cod. produttore

023111000

Produttore

ERT

POTENZIOMETRO DI PRECISIONE IN PLASTICA CONDUTTIVA MONOGIRO. Con rotazione continua (senza fermo). POTENZA:1W a 70°C. TOLLERANZA:10%. RES.ISOLAM.:1000 MOhm. LINEARITÀ:1%. TEMP.LAV.STATICA: -65°C÷+125°C -65°C÷+125°CTEMP.LAV.DINAMICA: -40°C÷+125°C. -40°C÷+125°CDIAM.PERNO:6,35mm. PER MANOPOLE:15/9045 - 15/9050. MODELLO:6187. Resistenza: 5,0 KOHM.