AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT023111500 6187-10K-10% POTENZIOM. 1W 1 GIRO

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT023111500 6187-10K-10% POTENZIOM. 1W 1 GIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449075294724

Codice prodotto

ERT023111500

Cod. produttore

023111500

Produttore

ERT

Potenzionemtro con rotazione continua (senza fermo).Potenza:1w a 70°c Tolleranza:10% Res.isolam.:1000 mohm Linearità:1% Temp.lav.statica: -65°c÷+125°c -65°c÷+125°ctemp.lav.dinamica: -40°c÷+125°c -40°c÷+125°cdiam.perno:6,35mm Per manopole:15/9045 - 15/9050 Modello:6187