AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT023135500 PE200-5K-10% POTENZ.FILO 2W 5K - 023135500

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT023135500 PE200-5K-10% POTENZ.FILO 2W 5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449075616410

Codice prodotto

ERT023135500

Cod. produttore

023135500

Produttore

ERT

Potenziometro di precisione a filo P2W 5K Max pot. A 25°c:2w tolleranza:±10% albero metall.:ø 6 mm tens. Nominale:250v ang. Rotaz. El.:265°±15°temp. Lav.:-40°c÷70°c manop.:15/1000 – 15/7000 modello:pe200