AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT030130000 COND. CERAMICO 1000 PF 50 V - 030130000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 0.001 µF

  • Tensione nominale - 50...50 V

  • Diametro - 5 mm

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001024495522

Codice prodotto

ERT030130000

Cod. produttore

030130000

Produttore

ERT

Capacità:

0.001 µF

Tensione nominale:

50...50 V

Diametro:

5 mm

Lunghezza:

25 mm

CONDENSATORI CERAMICI A DISCO. TENSIONE:50 VCC. TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C. Cap. Elettr. 1000 PF.