AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT030335800 COND. POLIEST. SCAT.100NF 400V - 030335800

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001022425620

Codice prodotto

ERT030335800

Cod. produttore

030335800

Produttore

ERT

Articolo : 03/03318-00. Esecuzione a scatolino non induttivo. CORPO:resina epossidica. DIELETT.:film poliestere. CATEG. CLIM.:DIN 40040. TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C. TOLLERANZA:±10%. PASSO:10 mm. Cap. Elettr. 100 NF 400V.