AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT030450500 COND.POLIPROP.METALL. 2,5UF 250V - 030450500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 2.5 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 29 mm

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449074337507

Codice prodotto

ERT030450500

Cod. produttore

030450500

Produttore

ERT

Capacità:

2.5 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

29 mm

Lunghezza:

50 mm

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 250 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per rifasamento lampade. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:250Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 10%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:fili rigidi (180mm). Cap. Elettr. 2,5 UF.