ELCART DISTRIBUTION - ERT030454700 COND.POLIPROP.METALL. 3,15UF 450V - 030454700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 3.15 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 25 mm
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449074115464
Codice prodotto
ERT030454700
Cod. produttore
030454700
Produttore
ERT
Capacità:
3.15 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
25 mm
Lunghezza:
55 mm
Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm


