AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT030456500 COND.POLIPROP.METALL. 20,0UF 450V - 030456500

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT030456500 COND.POLIPROP.METALL. 20,0UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 20 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 40 mm

  • Lunghezza - 69 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449074115778

Codice prodotto

ERT030456500

Cod. produttore

030456500

Produttore

ERT

Capacità:

20 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

40 mm

Lunghezza:

69 mm

Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm