AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT030457200 COND.POLIPROP.METALL. 35UF 450V - 030457200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 35 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 40 mm

  • Lunghezza - 93 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077436849

Codice prodotto

ERT030457200

Cod. produttore

030457200

Produttore

ERT

Capacità:

35 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

40 mm

Lunghezza:

93 mm

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 5%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:faston 6,3mm. Cap. Elettr. 35 UF.