ELCART DISTRIBUTION - ERT030458200 COND.POLIPROP.METALL. 60UF 450V - 030458200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 60 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 119 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7449077436887
Codice prodotto
ERT030458200
Cod. produttore
030458200
Produttore
ERT
Capacità:
60 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
119 mm
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 5%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:faston 6,3mm. Cap. Elettr. 60 UF.



