ELCART DISTRIBUTION - ERT030462700 COND.ELETTR.AVVIAM.400-500UF 250V - 030462700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 500 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 46 mm
Lunghezza - 85 mm
Confezione
5 PZ
EAN
7449071941332
Codice prodotto
ERT030462700
Cod. produttore
030462700
Produttore
ERT
Capacità:
500 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
46 mm
Lunghezza:
85 mm
CONDENSATORI ELETTROLITICI A 250 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE. Fornendo una corrente in anticipo all’avvolgimento ausiliario del motore, sono usati nei motori monofase ad induzione per aumentare il valore della coppia di avviamento. Interamente realizzati in materiale termoplastico, vengono forniti con coperchio di protezione e staffa di fissaggio. Costruiti seguendo le norme di riferimento EN 60252-2. TERMINALI:doppio faston. TENSIONE:250Vca 50-60Hz. TEMPERATURA DI LAVORO:-10°÷+65°C. TOLLERANZA:± 20%. Cap. Elettr. 400 UF ÷ 500 PF.



