ELCART DISTRIBUTION - ERT040206800 MORSETTIERA 2 POLI - 040206800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Colore del corpo - Nero
Materiale della superficie dei contatti - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
7449072430163
Codice prodotto
ERT040206800
Cod. produttore
040206800
Produttore
ERT
Numero di poli:
2
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Colore del corpo:
Nero
Materiale della superficie dei contatti:
Ottone



