AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040207000 MORSETTIERA 4 POLI - 040207000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale della superficie dei contatti - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073377009

Codice prodotto

ERT040207000

Cod. produttore

040207000

Produttore

ERT

Numero di poli:

4

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Colore del corpo:

Nero

Materiale della superficie dei contatti:

Ottone

MORSETTIERA 4 POLI PER CASSE ACUSTICHE •CORPO: bachelite •CONTATTI: ottone