AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040482100 SP.MICROFONO 3 POLI STANDARD - 040482100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073501688

Codice prodotto

ERT040482100

Cod. produttore

040482100

Produttore

ERT

SPINA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD. Manicotto salvacavo in gomma. CORPO:ottone nichelato. ISOLAM.:resina fenolica. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +71°C. ADATTATORE:4/4832. PER PRESE PANN.:4/4827. PER PRESE VOL.:4/4823. CAVO:6/1460.