AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040644000 PULSANTE UNIP.LUM. TONDO VERDE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001022268883

Codice prodotto

ERT040644000

Cod. produttore

040644000

Produttore

ERT

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED. RESIST. ISOL.:500 MOHM. RESIST. CONT.:5 mOHM. PORTATA:1 A - 250 VCA. CORPO:poliam. caric. vetro. CONTATTI:ottone argent. Ø FORO PANN.:12 mm. TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C. PER LAMPADE:4/7830. Colore: Verde.