AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040646700 PULS. ANTIVAND. AUTORIT 12V VERDE - 040646700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449073142294

Codice prodotto

ERT040646700

Cod. produttore

040646700

Produttore

ERT

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALISMO CON AUTORITORNO. Duplice funzione di pulsante normalmente aperto e normalmente chiuso. CORPO:ottone nichelato. CONTATTI:argento. TERMINALI:a saldare. TENS. LED :12 Vcc. RESIST.ISOL.:1000 MOHM. RES. CONT.:50 mOHM. GRADO DIPROTEZ.:IP 40. TEMP.LAV.:-20°C ÷ +55°C. FORAT.PANN.:Ø 16 mm. PORTATA MAX.:3 A-250 VCA. Col. Led: Verde.