ELCART DISTRIBUTION - ERT040648100 PULSANTE NORM. APERTO ROSSO - 040648100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449071354866
Codice prodotto
ERT040648100
Cod. produttore
040648100
Produttore
ERT
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
125 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza del foro di alloggiamento:
18 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
6.6 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti di scambio:
1