AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040650600 PULSANTE NORM.APERTO NERO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021713100

Codice prodotto

ERT040650600

Cod. produttore

040650600

Produttore

ERT

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO. PORTATA:0,5 A - 250 V. TENS. PROVA:1000V per 1'. RES. ISOL.:>500 MOHM. RES. CONT.:<0,02 OHM. CORPO:materiale fenolico. TERM.:a saldare in ottone. Col.Tasto: Nero.