ELCART DISTRIBUTION - ERT040655000 INTERR. A PULSANTE ROSSO - 040655000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449073435396
Codice prodotto
ERT040655000
Cod. produttore
040655000
Produttore
ERT
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
250 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Larghezza del foro di alloggiamento:
10 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
14.5 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti di scambio:
1