AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040655400 PULSANTE NORM.APERTO ROSSO - 040655400

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040655400 PULSANTE NORM.APERTO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070315509

Codice prodotto

ERT040655400

Cod. produttore

040655400

Produttore

ERT

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Larghezza del foro di alloggiamento:

10 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

14.5 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti di scambio:

1

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO