AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040675600 DEVIATORE BILANC. 2 POSIZ. NERO - 040675600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449075620127

Codice prodotto

ERT040675600

Cod. produttore

040675600

Produttore

ERT

DEVIATORE BILANC. 2 POSIZ. NERO. PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V. TENS. PROVA:1500 V / 1 min. CORPO:nylon rinf. vetro. CONTATTI:ottone nichel. TERMIN.:faston passo 4,80. FISSAGGIO:autobloccante. PER FASTON:4/11525. COPRIFASTON:4/11560.