AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040677600 INTERR. BIL. 2 POS. LUM. VERDE - 040677600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077895714

Codice prodotto

ERT040677600

Cod. produttore

040677600

Produttore

ERT

INTERRUTTORE A BILANCERE LUMINOSO DA PANNELLO. PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V. TENS. PROVA:1500 V / 1 min. CORPO:nylon rinf. vetro. CONTATTI:ottone nichel. TERMIN.:faston passo 4,80. FISSAGGIO:autobloccante. PER FASTON:4/11525. COPRIFASTON:4/11560. Col.Tasto: Verde.