AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040699600 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO ROSSO - 040699600

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040699600 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072634509

Codice prodotto

ERT040699600

Cod. produttore

040699600

Produttore

ERT

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Illuminabile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Larghezza del foro di alloggiamento:

10.4 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

25.5 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti di scambio:

3

INTERRUTTORE LUMINOSO