ELCART DISTRIBUTION - ERT040699700 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO VERDE - 040699700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
10 PZ
EAN
7449072634516
Codice prodotto
ERT040699700
Cod. produttore
040699700
Produttore
ERT
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
250 V
Illuminabile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Larghezza del foro di alloggiamento:
10.4 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
25.5 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti di scambio:
3


