ELCART DISTRIBUTION - ERT040739100 COMMUTAT. X C.S. 1 S. 2 VIE 6 P. - 040739100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001024323870
Codice prodotto
ERT040739100
Cod. produttore
040739100
Produttore
ERT
COMMUTATORI CON FERMO REGOLABILE. TENSIONE Dl PROVA:1000 V. CONTATTI:ottone dorato. PORTATA IN COMMUTAZIONE: 200 mA a 250 Vca 300 mA a 110 Vca 400 mA a 30 Vcc. CORPO:policarb. Ø 27 mm. PERNO:nylon Ø 6 mm. TERMINALI:c.s. PASSO:5,08 mm. N.Posiz.: 6.