AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040739200 COMMUTAT. X C.S. 1 S. 1 VIA 11 P. - 040739200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013768984767

Codice prodotto

ERT040739200

Cod. produttore

040739200

Produttore

ERT

COMMUTATORI CON FERMO REGOLABILE. TENSIONE Dl PROVA:1000 V. CONTATTI:ottone dorato. PORTATA IN COMMUTAZIONE: 200 mA a 250 Vca 300 mA a 110 Vca 400 mA a 30 Vcc. CORPO:policarb. Ø 27 mm. PERNO:nylon Ø 6 mm. TERMINALI:c.s. PASSO:5,08 mm. N.Posiz.: 11.