AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040742000 DEVIATORE MINIATURA - 040742000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449072622582

Codice prodotto

ERT040742000

Cod. produttore

040742000

Produttore

ERT

DEVIATORE MINIATURA. PORTATA:5 A - 250 V. FORZA AZION.:110 gr. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone argent. TERMINALI:faston p. 4,8. PER FASTON:4/11525. COPRIFASTON:4/11560.