AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040746700 RELE SUBM. 2 SC. 12 V 1 A - 040746700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001024477115

Codice prodotto

ERT040746700

Cod. produttore

040746700

Produttore

ERT

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

10 mm

Altezza:

21 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

12 mm

Relè in miniatura 2 scambi • Portata: 1 A • Potenza commutazione carico resistivo: 30W • Tempo di eccitazione < 6ms • Tempo di diseccitazione < 5ms • Resistenza: 400 Ohm • Tensione: 12V CC • Temperatura di esercizio: -30°C +60°C