ELCART DISTRIBUTION - ERT040756600 RT314012 RELE MODUL.1 SC. 12VCC - 040756600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001022513549
Codice prodotto
ERT040756600
Cod. produttore
040756600
Produttore
ERT
RELÉ DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 16A SERIE RT1. MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo. PORTATA:16A. TENS.MAX CONT.:250V. TEMPO ECCITAZ.:7mS. TEMPO DISECCIT.:3mS. ISOLAMENTO:5KV. TEMP.LAV.:-40°÷+70°C. OPER.MECC.:30x106. ZOCCOLO DIN:4/8877. MOLLA:93/6953. Resistenza: 360 OHM.