ELCART DISTRIBUTION - ERT040758600 RELE MINIAT. 2 SC. 12 V CC 5 A - 040758600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8013768868104
Codice prodotto
ERT040758600
Cod. produttore
040758600
Produttore
ERT
RELE' MINIATURA 2 SCAMBl. MAX CORRENTE SUI CONT.:8 A. MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V. TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C. TEMPO ECCITAZIONE:7 mS. TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS. Resistenza: 220 OHM.