ELCART DISTRIBUTION - ERT041033400 FUSIBILE A TEMPER. INTER. 229 C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
7449078457607
Codice prodotto
ERT041033400
Cod. produttore
041033400
Produttore
ERT
FUSIBILI DI TEMPERATURA CUT-OFFS. Impiegati come protezione di trasformatori di alimentazione, componenti e circuiti di ogni genere. Al raggiungimento della temperatura di intervento, il fusibile si interrompe. DIMENSIONI:Ø 4 x 12mm. CORRENTE RESISTIVA:10A-15A. CORRENTE INDUTTIVA:8A-14A. Temperatura Intervento: 229 °C.