AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT041098700 PORTABATTERIA PER 3 PILE STILO - 041098700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077785725

Codice prodotto

ERT041098700

Cod. produttore

041098700

Produttore

ERT

PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE. Completo di interruttore ON-OFF. CORPO:ABS. CONNESSIONE:fili liberi. PER BATTER.NI-CD:30/212. PER BATTER.NI-MH:30/208. PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050.