ELCART DISTRIBUTION - ERT050550400 002803721 M. MODU2-F.S. S.D. 6V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001021380043
Codice prodotto
ERT050550400
Cod. produttore
050550400
Produttore
ERT
CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI. Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. MONTAGGIO:c.s. PASSO:2,54 mm. CORR. NOM. X CONT.:3 A. TENS. PROVA:750 V.TEMP. LAV.:-65°÷+105°C. CORPO:poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO. CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min. PER CONNETTORI:5/5700. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere. Dim. A: 17,52mm. Dim. B: 12,70mm.