AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT050610800 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P FEMM. - 050610800

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT050610800 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P FEMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449072953051

Codice prodotto

ERT050610800

Cod. produttore

050610800

Produttore

ERT

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere